Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Référence USA 60048, Dog Pound Hotdog Steamer/Merchandiser, 164 pains à Hot Dogs/36 120V

Référence USA 60048, Dog Pound Hotdog Steamer/Merchandiser, 164 pains à Hot Dogs/36 120V

Article nº : WBB546637

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 789,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Comparer les USA 62030, grilles de rouleau de Hot-Dog, acier inoxydable, 30 hot-dogs, 120 volts

Comparer les USA 62030, grilles de rouleau de Hot-Dog, acier inoxydable, 30 hot-dogs, 120 volts

USA Benchmark 64030, Roller Grill éternuer garde, Fits 62030, plastique

USA Benchmark 64030, Roller Grill éternuer garde, Fits 62030, plastique

USA Benchmark 64010, Roller Grill éternuer garde, Fits 62010, plastique

USA Benchmark 64010, Roller Grill éternuer garde, Fits 62010, plastique

Référence USA 92002, signe de Hot-Dog, conduit

Référence USA 92002, signe de Hot-Dog, conduit

Comparer les USA 68002, chien chaud sacs, clinquant, 1,000/caisse

Comparer les USA 68002, chien chaud sacs, clinquant, 1,000/caisse

Le Dog Pound est parfait pour quiconque a besoin de servir une grande quantité de hot dogs, cette vapeur de haute qualité peut contenir jusqu'à 164 hot-dogs et 36 brioches. Le plateau de Hotdog divisé unique permet à différentes tailles de chiens ou saucisses soient cuites et commercialisé simultanément et la construction en acier inoxydable et bacs à produits amovibles et portes assurent la facilité de nettoyage. Tandis que les graphiques sur le devant et arrière permettent compteur avant ou arrière-compteur de marchandisage. Le Dog Pound est couvert par la garantie exclusive de trois ans de Benchmark USA

Poids &Dimensions

  • Profondeur 16 in (40,64 cm)
  • Largeur 15 in (38,1 cm)
  • Hauteur 19 in (48,26 cm)

Détails du produit

  • Tension 120 V
  • Description Steamer Hot-Dog & Warmer
  • Étagères Bacs à produits amovibles et les portes pour un nettoyage facile évier ou laver la vaisselle
  • Ampérage 9,8 A
  • Puissance en watts 1700 W
  • Comprend Portes coulissantes pour faciliter l’accès à la Zone de nourriture
  • Thermostat Thermostat réglable pour toutes les Conditions de cuisson
  • Capacité de Hot-Dog 164
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Benchmark USA
  • Capacité de bun 36
  • Matériau Stainless
  • Numéro de référence du fabricant 60048
  • Fonctionnalités Marée basse a conduit et lumineux interrupteur marche/arrêt

Garantie

  • Garantie 3-
Commentaire du client

Pas encore examiné
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
Référence USA 60048, Dog Pound Hotdog Steamer/Merchandiser, 164 pains à Hot Dogs/36 120V

Référence USA 60048, Dog Pound Hotdog Steamer/Merchandiser, 164 pains à Hot Dogs/36 120V

Article nº : WBB546637