Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Nexel

Référence :WB188CP55

Nexel® Piètement Dolly 36" de largeur x 18" de profondeur, sans roulettes

Description du produit
Ce châssis robuste en acier vous permet de créer un rayonnage mobile ou un chariot destiné à un usage intensif. Fabriqué en acier moulé résistant, avec une finition chromée. Des butoirs d'angle protègent les murs et les encadrements de porte. Commandez la même taille que vos étagères. Les roulettes à plaque doivent être commandées séparément.

Remarque : Pour obtenir la hauteur totale, ajoutez environ 1 1/2" à la taille des roulettes. Ajoutez 3" pour des roulettes de 8".
Espacement des boulons de 2 5/8" x 3 5/8" sur les plaques de fixation.
PRIX
$205.95

1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur36 po
Profondeur18 po

Détails du produit

Montage requisOui
TypeSocle de chariot
TerminerChrome
MatériauAcier
CouleurChrome
Référence fabricantDBC1836
MarqueNexel