Ce châssis robuste en acier vous permet de créer un rayonnage mobile ou un chariot destiné à un usage intensif. Fabriqué en acier moulé résistant, avec une finition chromée. Des butoirs d'angle protègent les murs et les encadrements de porte. Commandez la même taille que vos étagères.
Les roulettes à plaque doivent être commandées séparément.
Remarque : Pour obtenir la hauteur totale, ajoutez environ 1 1/2" à la taille des roulettes. Ajoutez 3" pour des roulettes de 8".
Espacement des boulons de 2 5/8" x 3 5/8" sur les plaques de fixation.
Global Industrial
Référence :WB188CP58
Nexel® Piètement Dolly 48" de largeur x 24" de profondeur, sans roulettes
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$219.95
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
| Largeur | 48 po |
| Profondeur | 24 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Socle de chariot |
| Terminer | Chrome |
| Matériau | Acier |
| Couleur | Chrome |
| Référence fabricant | DBC2448 |
| Marque | Global Industrial |