À GRANDE CAPACITÉ RAYONNAGES À BAC
Organisez, transportez et stockez vos pièces, composants et quincaillerie avec une efficacité maximale. Ce rayonnage à casiers à persiennes en acier robuste de calibre 16 est équipé de casiers amovibles ou en polypropylène. Les chariots double face dotés d’une poignée vous permettent de déplacer les pièces et la quincaillerie vers différents chantiers grâce à leurs 4 roulettes pivotantes en caoutchouc de 3 pouces. Capacité de 500 lb, finition émaillée grise. Le montage est rapide et facile.
| Poubelles | « W » | « D » | « H » |
| A | 8 | 4 | 3 |
| B | 8 | 2 | 3 |
| C | 8 | 2 | 3 |
| D | 2 | 11 | 5 |
| E | 4 | 11 | 7 |
| F | 4 | 4 | 7 |
| G | 11 | 11 | 5 |
| H | 2 | 4 | 7 |