Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB550180RD

Global Industrial™ Rayonnage mobile à double face avec 48 bacs rouges (F), 36" de largeur x 25-1/2" de profondeur x 55" de hauteur

Description du produit

À GRANDE CAPACITÉ RAYONNAGES À BAC

Organisez, transportez et stockez vos pièces, composants et quincaillerie avec une efficacité maximale. Ce rayonnage à casiers à persiennes en acier robuste de calibre 16 est équipé de casiers amovibles ou en polypropylène. Les chariots double face dotés d’une poignée vous permettent de déplacer les pièces et la quincaillerie vers différents chantiers grâce à leurs 4 roulettes pivotantes en caoutchouc de 3 pouces. Capacité de 500 lb, finition émaillée grise. Le montage est rapide et facile.

Tableau de référence des dimensions des bacs
Poubelles« W »« D »« H »
A843
B823
C823
D2115
E4117
F447
G11115
H247


PRIX
$1,205.00

1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur36 po
Profondeur25.5 po
Hauteur55 po
Poids148 lb

Détails du produit

Montage requisOui
Capacité des étagères500 lb
Quantité par bac (capacité du bac)48(F)
CouleurGris
RoulettesRoue en caoutchouc de 3 pouces
Nombre de bacs48
StylePrésentoir mobile à double face au sol
MatériauAcier
Gamme de couleurs « Bin »Rouge
Référence fabricant550180
Matériau du bacPlastique
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 an