Prix : 709,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
BOÎTES DE GOUTTE AUTOPORTANTE EN ACIER AVEC PORTE EN PLASTIQUE
5-1/2" L x 12 H « D x 6-1/4"
Collecter des clés, de suggestions, de courrier, de dons ou express check-out les feuilles à l’aide de cette liste déroulante. Idéal pour les zones proches des entrées et sorties, ascenseurs, bureaux avant et bien plus encore. Déposer les caractéristiques de la boîte 4" L x 3/8" fente W en haut de la boîte pour les livraisons. Porte de sécurité en plastique comprend verrouillage avec 2 touches. Porte de sécurité permet d’accéder au contenu. Comprend 5 Stickers blancs pour une identification claire (touche drop, Express checkout, Suggestions, de courrier et de dons). Liste déroulante autoportante comprend base piédestal pour la stabilité.
5-1/2" L x 12 H « D x 6-1/4"
Collecter des clés, de suggestions, de courrier, de dons ou express check-out les feuilles à l’aide de cette liste déroulante. Idéal pour les zones proches des entrées et sorties, ascenseurs, bureaux avant et bien plus encore. Déposer les caractéristiques de la boîte 4" L x 3/8" fente W en haut de la boîte pour les livraisons. Porte de sécurité en plastique comprend verrouillage avec 2 touches. Porte de sécurité permet d’accéder au contenu. Comprend 5 Stickers blancs pour une identification claire (touche drop, Express checkout, Suggestions, de courrier et de dons). Liste déroulante autoportante comprend base piédestal pour la stabilité.
Poids &Dimensions
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Largeur 5-1/2 po (13,97 cm)
- Hauteur 42-1/2 po (107,95 cm)
Détails du produit
- Type Accès avant
- Marque United Visual Products
- Emplacement de montage Surface montée
- Assemblage requis Oui
- Matériau W/plastique en métal porte
- Numéro de référence du fabricant UVDB56-NOIR
- Couleur Noir
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Drop Box W 5-1/2" x 6-1/4" H x 12 "D noir
709,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires