Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Ventilateur Continental

Référence :WBB177925

Référence fabricant : DVK100B-C

Trousse de suralimentation pour sécheuse Continental Fan DVK100B-C avec capteur de courant

Description du produit
Cet ensemble de surpression pour sécheuse est équipé de ventilateurs à pales aérodynamiques silencieux, efficaces et puissants, conçus pour venir à bout des conduits longs ou complexes. Ce kit permet d'améliorer l'évacuation de l'air de la sécheuse, de réduire les temps de séchage et la consommation d'énergie. Il comprend un ventilateur, un boîtier de commande et un capteur de courant. Un filtre à peluches est disponible en option.

PRIX
$515.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 2 unités
515.00
Acheter 3 unités
489.95Économisez25.05 (5)
Expédié sous 1 jour ouvré (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur8-1/3 po
Hauteur9-1/2 po
Poids2 lb
Dimension du conduit4 po
Diamètre d'entrée/de sortie3-7/8 po

Détails du produit

RPM2400 rpm
CFM150 CFM
Intensité0.69 A
Hertz60 Hz
Gamme d'amplis0-1 A
Type de moteurEntièrement fermé
Plage de tension120 V
Puissance85 W
Tension120 V
ComprendTrousse de suralimentation pour séchoir et capteur
CFM élevé150 CFM
Phase1
DescriptionTrousse de suralimentation pour sécheuse avec capteur de courant
Référence fabricantDVK100B-C
Intérieur/ExtérieurEn intérieur
Décibels54
MarqueVentilateur Continental

Garantie

Garantie5 ans