Prix : 1 859,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les bobines de tuyau sailles COXREELS® MPD, TDMP et 1275HP Series « Dual Hydraulic » ont des caractéristiques similaires à celles de leurs séries connexes, mais ont été redessinées pour gérer des applications hydrauliques doubles. Choisissez entre la rétraction au printemps à 3 000 PSI à 50 pieds et la manivelle à la main ou les modèles motorisés à 10 000 PSI à 200 pieds.
Chemin de fluide externe avec double port malléisé 90 'plein flux NPT pivotant inlet Sœurs pivotants: TEFLON
Robuste bobine de piédestal unique caractéristiques Coxreels exclusive Super Hub™ double bras de soutien à essieu Guide s'ajuste au mur, plancher, véhicule - positions aériennes Solide une pièce, jauge lourde 1/4 " base en acier - poteau de soutien pour une stabilité maximale 1 " essieu en acier massif roulements de précision lubrifiés pour une rotation lisse
La rétraction contrôlée accélère jusqu'à 80 % plus lentement sur ez-Coil® modèles de cliquet plaqué en zinc. Le mécanisme de cliquet de verrouillage multiposition fixe le tuyau à la longueur désirée
Caractéristiques :
Chemin de fluide externe avec double port malléisé 90 'plein flux NPT pivotant inlet Sœurs pivotants: TEFLON
Robuste bobine de piédestal unique caractéristiques Coxreels exclusive Super Hub™ double bras de soutien à essieu Guide s'ajuste au mur, plancher, véhicule - positions aériennes Solide une pièce, jauge lourde 1/4 " base en acier - poteau de soutien pour une stabilité maximale 1 " essieu en acier massif roulements de précision lubrifiés pour une rotation lisse
La rétraction contrôlée accélère jusqu'à 80 % plus lentement sur ez-Coil® modèles de cliquet plaqué en zinc. Le mécanisme de cliquet de verrouillage multiposition fixe le tuyau à la longueur désirée
Caractéristiques :
- Construction en acier lourd de qualité professionnelle. Durable propriétaire CPC™ procédé de manteau de poudre. Les bords roulés et les disques côtelés assurent la solidité et la sécurité. Principale garantie limitée du fabricant à 2 ans. Made in U.S.A. - vendu & pris en charge dans le monde entier
- SWIVEL - Chemin de fluide externe avec double port mélénalisé à 90 degrés à plein débit NPT pivoter pour un entretien simple des joints et l'installation rapide et facile tuyau. Pas besoin d'enlever la bobine de sa monture.
- CARTRIDGE MOTOR - Le moteur lubrifié et fermé de type cartouche est facilement amovible pour un entretien sûr et pratique.
- CNC SPUN DISCS - Disques robustes et côtelés de CNC avec des bords roulés pour une plus grande résistance, une durabilité, une protection du tuyau et la sécurité de l'opérateur.
- 1/4" STEEL BASE - Sturdy mono piédestal design avec solide une seule pièce de base en acier et le poteau de soutien, pas de soudure, pour une stabilité maximale et la force de qualité professionnelle sans le poids. Système exclusif de support ™ essieu Super Hub.
- MULTI-POSITION GUIDE ARM - Le bras guide en aluminium polyvalent s'ajuste aux positions de montage du mur, du plancher, du plafond et du véhicule.
- AUTRES FEATURES INCLUDE - longue durée, résistant aux copeaux et la rouille inhibant la finition de manteau de poudre CPC, l'approvisionnement unilatéral /retour de branchement, l'arrêt de tuyau en caoutchouc solide réglable, et robuste lubrifié de façon permanente. roulements de précision.
- 1" Roulements de précision lubrifiés permanents
Poids &Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau 1/2 en
- Largeur 11-3/4 po (29,85 cm)
- Longueur 19-1/2 po (49,53 cm)
- Longueur du tuyau/cordon 30 pi (9,14 m)
- Capacité de longueur du tuyau d’enrouleur 30 pi (9,14 m)
- Hauteur 21-1/8 po (53,66 cm)
- Poids 79 lbs (35,91 kg)
Détails du produit
- Matériau du tuyau Caoutchouc synthétique
- Câble/cordon/tuyau inclus Oui
- Type de lecteur/retour Retour du printemps
- Plage de température -40 à 212 ° F
- Type Enrouleur
- Pour une utilisation avec Hydraulique
- Marque Coxreels
- LB/PO2 2500 psi
- Série MPD
- Matériau Acier
- Température maximale 212 ° F
- Châssis ouvert ou fermé Ouvert
- Numéro de référence du fabricant MPD-N-430
- Inlet 1/2 po
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Coxreels MPD-N-430 1/2 "x 30" 2500 PSI printemps rétractable flexible hydraulique double bobine
1859,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires