Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Dyna-Glo™ Réchauffeur d’air forcé au kérosène de travail, 120V, 50000 BTU

Dyna-Glo™ Réchauffeur d’air forcé au kérosène de travail, 120V, 50000 BTU

Article nº : WB246118

(3)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Dyna-Glo™ Réchauffeur d’air forcé au kérosène de travail, 120V, 50000 BTU
  • Ventilateur de soufflante inclinable portable Global Industrial™ 24 », 7 700 CFM, 1/4 HP, 1 phases

    328,95 $

  • Ventilateur de soufflante inclinable portable Global Industrial™ 36 », 13 300 CFM, 2/3 HP, 1 phases

    693,00 $

Prix : 495,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Dyna-Glo™ Réchauffeur d’air forcé au kérosène de travail, 120V, 80000 BTU

Dyna-Glo™ Réchauffeur d’air forcé au kérosène de travail, 120V, 80000 BTU

Dyna-Glo™ Réchauffeur d’air forcé au kérosène de travail, 120V, 135000 BTU

Dyna-Glo™ Réchauffeur d’air forcé au kérosène de travail, 120V, 135000 BTU

Dyna-Glo™ Réchauffeur d’air forcé au kérosène de travail, 120V, 180000 BTU

Dyna-Glo™ Réchauffeur d’air forcé au kérosène de travail, 120V, 180000 BTU

Dyna-Glo™ Réchauffeur d’air forcé au kérosène de travail, 120V, 220000 BTU

Dyna-Glo™ Réchauffeur d’air forcé au kérosène de travail, 120V, 220000 BTU

DeWALT® Radiateur au propane radiant portable, 45000 BTU

DeWALT® Radiateur au propane radiant portable, 45000 BTU

Les réchauffeurs d’air forcé multicarburants portables dyna-Glo™ Workhorse Series offrent une circulation améliorée et une conception facile à entretenir. Ceci, combiné avec la qualité en acier et 50 000 BTU, fait une solution de chauffage efficace capable de tenir tête aux épreuves du temps. Avec un simple on and off et une température prédéfinis ou 122? F facilite l’utilisation de ce chauffe-eau. Avec une ventilation adéquate, il peut être utilisé dans des sites commerciaux ou de construction intérieures et extérieures. Cet appareil est également équipé de limiteur de température, un dispositif de sécurité conçues pour protéger contre la surchauffe. Une jauge de carburant de l’exécution assure chaleur jamais perdante aux pénuries de carburant. Chauffe une superficie de 1 200 pieds carrés sur une période de 14 heures hors d’un seul réservoir de carburant. Le kérosène 1-K est le carburant recommandé par le fabricant pour une performance optimale, des brûlures plus propres et une durée de vie durable du produit. Ce chauffe-air forcé multi-carburant peut également fonctionner sur diesel #1, diesel #2, #1 de mazout, #2 de mazout, jet A et JP-8. Ne pas être utilisé dans les zones de vie résidentielles ou dans les zones insuffisamment ventilées. Ventilation adéquate requise pendant le fonctionnement.

Caractéristiques :
  • Poignée de transport de levage facile et enveloppement de cordon
  • Construction robuste et robuste
  • Adaptateur d’embout Composite haute température
  • Bouchon de carburant industriel respectueux des gants
  • Garantie limitée de l’année 1.


Poids &Dimensions

  • Largeur 11-11/16 po (29,69 cm)
  • Hauteur 16-11/16 po (42,39 cm)
  • Poids 27 lbs (12,27 kg)
  • Zone de couverture 1200 ft²
  • Longueur 32 in (81,28 cm)
  • Consommation de carburant 0,38 pi³/h

Détails du produit

  • Ampérage 1,6 A
  • Durée d’exécution maximale 14 min
  • Type Réchauffeur d’air forcé
  • Thermostat Oui
  • Ampères élevés 1,6 A
  • Matériau Acier
  • BTU 50000
  • Type de carburant Diesel, kérosène, mazout, kérosène
  • CFM 175 CFM
  • Tension 120 V
  • BTU supérieure 50000
  • Comprend Poignée de transport
  • Type de moteur Une seule pièce en aluminium
  • Marque Dyna-Glo
  • Capacité du réservoir de carburant 5 gal (18,93 l)
  • Type d’allumage Électroniques
  • Numéro de référence du fabricant KFA50WH
  • Fonctionnalités Capteur d’extinction et limiteur de température
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications CSA
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : TIM

    Date de : Janvier 01, 2021

    Chaleur chaude Prix frais.
    Votre commentaire :
    Excellente livraison rapide de réchauffeur.
  • Reviewer : Kenny

    Date de : Décembre 28, 2020

    Chauffe-jet
    Votre commentaire :
    Ça chauffe bien mon garage, tu n’es qu’une question de minutes.
  • Reviewer : EVELYN

    Date de : Avril 03, 2020

    Appareil de chauffage
    Votre commentaire :
    L’image du produit ressemble à un produit exactement le produit fonctionne très bien merci pour une livraison rapide heureux avec la performance du produit
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Dyna-Glo™ Réchauffeur d’air forcé au kérosène de travail, 120V, 50000 BTU

Dyna-Glo™ Réchauffeur d’air forcé au kérosène de travail, 120V, 50000 BTU

Article nº : WB246118

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Dyna-Glo™ Réchauffeur d’air forcé au kérosène de travail, 120V, 50000 BTU
    Dyna-Glo™ Réchauffeur d’air forcé au kérosène de travail, 120V, 50000 BTU
    Dyna-Glo™ Réchauffeur d’air forcé au kérosène de travail, 120V, 50000 BTU
    Dyna-Glo™ Réchauffeur d’air forcé au kérosène de travail, 120V, 50000 BTU
    Dyna-Glo™ Réchauffeur d’air forcé au kérosène de travail, 120V, 50000 BTU
    Dyna-Glo™ Réchauffeur d’air forcé au kérosène de travail, 120V, 50000 BTU
    Dyna-Glo™ Réchauffeur d’air forcé au kérosène de travail, 120V, 50000 BTU
    Dyna-Glo™ Réchauffeur d’air forcé au kérosène de travail, 120V, 50000 BTU
    Dyna-Glo™ Réchauffeur d’air forcé au kérosène de travail, 120V, 50000 BTU
    Dyna-Glo™ Réchauffeur d’air forcé au kérosène de travail, 120V, 50000 BTU
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant