Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Dyna-Glo

Référence :WB246120

Référence fabricant : KFA135WH

Chauffage à air pulsé au kérosène Dyna-Glo™ Workhorse, 120 V, 135 000 BTU

Description du produit
Les chauffages à air pulsé portables multi-combustibles Dyna-Glo™ de la série Workhorse offrent une circulation d'air optimisée et une conception facilitant l'entretien. Fabriqués en acier de haute qualité et dotés d'une puissance de 135 000 BTU, ils constituent une solution de chauffage efficace et durable. Avec une ventilation adéquate, ils peuvent être utilisés sur les chantiers commerciaux et de construction, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Le thermostat intégré permet un contrôle précis de la température pour un confort optimal. Ce chauffage est également équipé d'un limiteur de température, une sécurité conçue pour prévenir la surchauffe. Un indicateur de niveau de carburant garantit un fonctionnement continu. Il chauffe une surface de 3 200 pieds carrés (environ 300 m²) pendant 10 à 14 heures avec un seul plein. Le kérosène 1-K est le combustible recommandé par le fabricant pour des performances optimales, une combustion plus propre et une durée de vie prolongée. Ce chauffage à air pulsé multi-combustibles peut également fonctionner au diesel n° 1, au diesel n° 2, au fioul n° 1, au fioul n° 2, au Jet A et au JP-8. Ne pas utiliser dans les pièces à vivre ou dans des espaces mal ventilés. Une ventilation adéquate est requise pendant le fonctionnement.

Caractéristiques:
  • Cordon d'alimentation à double source
  • Poignées de levage avant et arrière et enrouleur de câble
  • Construction robuste et résistante
  • Adaptateur de buse composite haute température
  • Bouchon de réservoir industriel compatible avec le port de gants
  • Roues increvables de 10 pouces
  • DEL affichage de la température ambiante
  • Garantie limitée d'un an.


PRIX
$679.00
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
Longueur41-7/8 po
Largeur21-9/16 po
Hauteur32-7/16 po
Poids52 lb
Zone de couverture3200 pieds carrés

Détails du produit

TaperChauffage à air pulsé
CFM520 CFM
Durée d'exécution maximale14 h
CouleurGris
Intensité de courant2.5 A
Capacité du réservoir de carburant10 gal
Tension120 V
ComprendCordon d'alimentation à double source, poignées de levage
MatérielAcier
Type d'allumageÉlectronique
Référence fabricantKFA135WH
BTU135000 BTU
Type de carburantDiesel, kérosène
ThermostatOui
MarqueDyna-Glo

Garantie

Garantie1 an

Conformité et certifications

CertificationsCSA