Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Composants fluidiques dynamiques

Référence :WBB537044

Référence fabricant : CF1P-007E

Manomètre dynamique de 2 1/2 pouces, à glycérine, à bride, 100 PSI

Description du produit
Les manomètres dynamiques de 2 1/2 pouces, remplis de glycérine, sont dotés d'un boîtier en acier inoxydable et d'un tube de Bourdon en bronze phosphoreux. Ce manomètre dispose d'une double échelle (psi et bar) et d'une plage de température allant de -40 °F à -180 °F. Il est équipé d'un raccord en laiton (0-15 psi), d'un cadran de 2 1/2 pouces, d'un amortisseur intégré et d'un raccord en bronze.

PRIX
$25.95

La quantité minimale d'achat est de 4
4
4
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Taille du port1/4 NPT (entrée)
Taille de la jauge2-1/2 po
Diamètre du raccord1/4" NPT
Gamme0 à 100 PSI

Détails du produit

StyleBride de panneau
MatériauAcier inoxydable, laiton, bronze phosphoreux
Emplacement de raccordementBride de panneau
DescriptionTige de manomètre remplie de glycérine liquide sous pression
Référence fabricantCF1P-007E
PSI100 psi
Matériau du boîtierAcier inoxydable
MarqueComposants fluidiques dynamiques