Les manomètres dynamiques de 2 1/2 pouces, remplis de glycérine, sont dotés d'un boîtier en acier inoxydable et d'un tube de Bourdon en bronze phosphoreux. Ce manomètre dispose d'une double échelle (psi et bar) et d'une plage de température allant de -40 °F à -180 °F. Il est équipé d'un raccord en laiton (0-15 psi), d'un cadran de 2 1/2 pouces, d'un amortisseur intégré et d'un raccord en bronze.
Manomètre dynamique de 2-1/2 pouces, à glycérine, tige de 100 PSI
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$21.50
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
| Taille du port | 1/4 NPT (entrée) |
| Taille de la jauge | 2-1/2 po |
| Diamètre du raccord | 1/4" NPT |
| Gamme | 0 à 100 PSI |
Détails du produit
| Style | Tige |
| Matériau | Acier inoxydable, laiton, bronze phosphoreux |
| Emplacement de raccordement | Montage par le bas |
| Description | Tige de manomètre remplie de glycérine liquide sous pression |
| Référence fabricant | CF1P-007A |
| PSI | 100 psi |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
| Marque | Composants fluidiques dynamiques |