Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB338341GY

Global Industrial Établi électrique à hauteur réglable, bord de sécurité stratifié, 152 cm (L) x 76 cm (P), gris

Description du produit
✓ Pieds robustes et télescopiques réglables en hauteur de 71 cm à 122 cm
✓ Comprend des hauteurs programmables
✓ Commande facile par bouton-poussoir

Améliorez votre circulation et contribuez à réduire la fatigue grâce à Global Industrial Établi électrique à hauteur réglable. Ses pieds télescopiques permettent un réglage en hauteur de 71 cm à 122 cm, offrant ainsi la possibilité de travailler assis ou debout. Idéal pour les ateliers de réparation et d'assemblage à plusieurs équipes, cet établi, avec son plateau stratifié, réduit les efforts et les étirements inutiles, tandis que ses bords de sécurité préviennent les blessures. Dimensions du plateau : 152 cm x 76 cm. Certifié UL et CSA. Garantie limitée d'un an.

  • Couleur du cadre : Gris
  • Capacité de charge : 500 lb .
  • Épaisseur du plateau : 1-5/8"
  • PRIX
    $1,559.00
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
    Largeur60 po
    Profondeur30 po
    Hauteur28 - 48 po
    Capacité de charge500 lb
    Poids142.6 lb
    Épaisseur supérieure1-5/8 po
    Taille nominale28 - 48 po

    Détails du produit

    Assemblage requisOui
    PouvoirNon
    TypeÉtabli électrique à hauteur réglable
    CouleurGris
    Type de réglageÉlectrique
    Tarif de serviceService standard
    Type de bordSécurité
    Style de montantPied télescopique
    Mobile ou stationnaireStationnaire
    MatérielAcier
    Type de constructionNon assemblé
    Type de montantRéglable
    Référence fabricant338341
    Matériau de qualité supérieurestratifié
    MarqueGlobal Industrial

    Garantie

    Garantie1 année

    Conformité et certifications

    CertificationsCertifié UL et CSA