Prix : 409,95 $
Les clients ont également été consultés
Installer n’importe où chaleur est nécessaire pour empêcher les tuyaux, pompes et autres eau, fluide hydraulique ou équipement remplie d’huile contre le gel. Il est conçu pour offrir une protection automatique et heures 24. Réglez le thermostat à n’importe quel niveau désiré et le laisser. Il n’y a pas de pièces mobiles. Il ne nécessite aucun entretien et peut être laissé sans surveillance tout l’hiver long - idéal pour emplacement distant. Dispose d’un acier gaine, élément à ailettes en aluminium offre une dissipation rapide de la chaleur et une longue durée de vie en raison de températures plus fraîches de gaine. L’appareil de chauffage coffret renferme l’élément et se compose de neutre gris acier galvanisé anti-corrosion époxy. Se monte horizontalement. Le thermostat est entièrement contenu dans la boîte de contrôle. Plage de réglage de température est 40° 70° f. Un modèle est adaptable à 120V ou approvisionnement 240/208V. Suit : 240/208V et facilement convertible de champ à 120V. Tout l’alimentation électrique et le câblage de commande se termine dans la boîte de commande inviolable - pas de tension vive dans la zone de l’élément. Doit être câblé. 500/376/500 Watts, 2,1 / 1,8 / 4,2 Ampères.
Poids &Dimensions
- Largeur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Hauteur 5 in (12,7 cm)
- Poids 7 lbs (3,18 kg)
- Longueur 21 in (53,34 cm)
Détails du produit
- Kilowatts 0,5 / 375 kW
- Emplacement de montage Horizontal
- Assemblage requis Non
- Watts faible 375 W
- Ampérage 2,1/4,2 A
- Puissance en watts 375/500 W
- Type Chauffage utilitaire de la station de pompage
- Thermostat Oui
- Ampères élevés 4,2 A
- Matériau Horizontal
- Ampères faibles 2,1 A
- BTU 1708
- Tension 240/208/120 V
- Matériau du boîtier Acier
- Phase 1
- Watts haute 500 W
- Marque Qmark
- Numéro de référence du fabricant WHT500
- Couleur Blanc
- Ampères Moyen 2,1 A
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications cULus
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : LARRY
Date de : Novembre 26, 2021
-
Reviewer : Robert Kahler
Date de : Mai 12, 2021
Votre commentaire :
Nous sommes arrivés à l’heure. J’ai dû passer un certain temps avec UPS se retirer sur la signiture que personne ne serait à la maison quand il a été déposé. J’ai aimé la possibilité d’utiliser 240v ou 120v quand nous l’avons câblé. -
Reviewer : CHRIS
Date de : Février 13, 2021
Votre commentaire :
Très facile à brancher et produit juste la bonne quantité de chaleur à ma maison de puits. -
Reviewer : DAVID
Date de : Décembre 26, 2020
Votre commentaire :
J’ai un placard de croissance discret et il a besoin de chaleur supplémentaire occasionnelle pour le garder à 70 comme un mur est à l’extérieur face. J’ai acheté cela et il était facile de rewire à 120 et il fonctionne comme prévu. Je souhaite seulement qu’ils ont offert une taille de panneau de porte pour offrir plus de chaleur même en cas de besoin. -
Reviewer : JEFF
Date de : Novembre 05, 2020
Votre commentaire :
Jusqu’à présent, tout va bien. Facile à filer et à installer. Nous verrons comment il gère le milieu de l’hiver. -
Reviewer : TIM
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous avons utilisé plusieurs d'entre eux et ils fonctionnent très bien pour les endroits humides ou placer qui se does'nt beaucoup de surveillance. -
Reviewer : Greg
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Le produit est arrivé en une seule journée en bon état. Je l’ai installé dans ma maison de pompe pour puits profond comme l’année dernière la lampe infrarouge ne suffisait pas pour les températures à un seul chiffre. So far with temperatures in the lower 20's the pumphouse has not fallen below 42 as I have also installed a temperature probe to keep track. A partir de maintenant, je suis totalement satisfait de ce produit. -
Reviewer : Adam
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Appareil de chauffage fonctionne juste comme décrit. Facile à accrocher. Recâblé pour utilisation de 120v, super facile. Maison bien installée et chauffage dans environ 15-20 min. désireux de voir la performance par temps froid. -
Reviewer : James
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous avons installé dans un placard avec un chauffage à eau chaude qui se trouve dans une petite pièce qui comporte une porte vers l’extérieur. Conserve tous les tuyaux et les robinets à la bonne température. C’est exactement ce que j’avais besoin. -
Reviewer : loganrun
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Appareil de chauffage fonctionne comme annoncé. Ayant le type manuel thermostat vs numérique est une bonne chose lorsqu’une panne se produit. Lorsque l’alimentation est rétablie, l’appareil de chauffage ne nécessite aucune réinitialisation ou la programmation. En fait acheté une deuxième unité après avoir vu comment bien interprété ce radiateur. Global a fourni le service de livraison rapide.
Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.
-
Quelles sont la distance minimale du présent sur tous les côtés ?
Question posée par : dirk, 17, 2017 janvier
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Dirk, le dégagement est 18" du sol, 12" de fin de plafond de l’homme des appareils de chauffage soit à côté des murs adjacents et ne pas installer dans une position verticale. Il n’y avait aucun dégagement minimum pour les côtés. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
-
ce que je dois câbler dur ce chauffage ou peux j’il suffit de brancher en quand je sortir de la boîte.
Question posée par : Décembre 24, 2012
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Décembre 24, 2012
Le radiateur doit être câblé.
-
Pump House Electric Utility Heater 500W - 240/208V Ou 120V
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires