Prix : 395,95 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 10 in (25,4 cm)
- Profondeur 4 in (10,16 cm)
- Hauteur 13-1/2 po (34,29 cm)
- Poids 8 lbs (3,64 kg)
- Longueur 4 in (10,16 cm)
- Hauteur de montage Bas: 4, Haut: 12 pi
- Hauteur de montage maximale 12 in (30,48 cm)
- Jauge de fil de bus 14 AWG
- Hauteur de montage minimale 4 in (10,16 cm)
Détails du produit
- Kilowatts 2 kW
- Ampérage 4,17/8,3 A
- Puissance en watts 2000 W
- Thermostat Oui
- Type Réchauffeur d’air forcé
- Ampères élevés 8,3 A
- Matériau Acier
- Ampères faibles 4,17 A
- BTU 6826
- CFM 85 CFM
- Tension 240 V
- BTU supérieure 6826
- CFM haute 85 CFM
- Phase 1,0
- Comprend Mur intérieur de radiateur, calandre et boîtier mural
- Watts haute 2000 W
- Marque Electric roi
- Numéro de référence du fabricant W2420-W
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications cULus
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
King Remplacement thermostat Double Pôle TKIT-2A Amande pour les chauffe-eau électriques dans le mur
Article nº : B2006575
Pas encore évalué
109,95 $
King Remplacement thermostat Single Pole TKIT-1BW Blanc pour les chauffe-eau électriques in-Wall
Article nº : B2006576
Pas encore évalué
56,95 $
Série W King remplacement calandre gt-W, blanc
Article nº : B892583
Pas encore évalué
109,95 $
King Surface peut WSC-W White pour les radiateurs de la série WSC
Article nº : B892596
Pas encore évalué
379,95 $
Roi contraint Air radiateur mural W2420-W, 2000W, 240V, blanc
395,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires