Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB800579

Global Industrial Établi électrique robuste et réglable, 60 x 30 pouces, bord de sécurité en stratifié

Description du produit
✓ Cadre robuste à 4 pieds en acier tubulaire résistant, réglable en hauteur de 71 cm à 102 cm
✓ Comprend des hauteurs programmables et une commande facile par bouton-poussoir
✓ Réglage ergonomique facile pour s'adapter à la hauteur de travail optimale des utilisateurs

Améliorez votre circulation et contribuez à réduire la fatigue grâce à Global Industrial Établi électrique à hauteur réglable. Sa structure tubulaire à 4 pieds permet un réglage en hauteur de 71 à 102 cm, offrant ainsi à l'utilisateur la possibilité de travailler assis ou debout, ou tout simplement d'atteindre la hauteur de travail qui lui convient. Le moteur 24 V CC assure un réglage en hauteur à 6 cm/s (plus de 5,8 cm/s), permettant d'atteindre facilement et rapidement la hauteur de travail souhaitée. Idéal pour les ateliers de réparation et d'assemblage à fonctionnement en plusieurs équipes, cet établi, grâce à sa haute pression, offre une grande flexibilité d'utilisation. stratifié Plateau en panneaux de particules pour une surface impeccable, minimisant les efforts de flexion et d'étirement inutiles, tandis que les bords de sécurité contribuent à prévenir les blessures. Dimensions : 152 cm x 76 cm. Certifié UL et CSA. Garantie limitée d'un an.

  • Couleur du cadre : Bleu
  • Capacité de charge : 1000 lb .
  • Épaisseur du plateau : 1-5/8"
  • PRIX
    $2,759.00

    1
    1
    Disponible vers le2026
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Largeur60 po
    Profondeur30 po
    Hauteur28 - 40 po
    Capacité de charge1000 lb
    Poids235.2 lb
    Épaisseur supérieure1-5/8 po
    Taille nominale28 - 40 po

    Détails du produit

    Assemblage requisOui
    Type de bordSécurité
    Style de montantPied tubulaire carré
    MatérielAcier
    Type de constructionNon assemblé
    Référence fabricant800579
    MarqueGlobal Industrial
    PouvoirNon
    TypeÉtabli électrique à hauteur réglable
    CouleurBleu
    Famille de couleurs principalesBlanc
    Type de réglageÉlectrique
    Tarif de serviceService standard
    Mobile ou stationnaireStationnaire
    Type de montantRéglable
    Matériau de qualité supérieurestratifié

    Garantie

    Garantie1 année

    Conformité et certifications

    CertificationsMoteur UL