DEL Bulbes
DEL Les ampoules offrent un éclairage lumineux, fiable et économe en énergie dans les environnements commerciaux et industriels tels que les entrepôts, les usines de fabrication, les commerces de détail et les bureaux. Elles sont disponibles en différentes puissances, flux lumineux, caractéristiques techniques et températures de couleur. Les ampoules DEL se déclinent en divers formats, notamment des ampoules à brancher, à filament, colorées et des tubes DEL .
Les plus pertinents
DEL Lampes tubulaires

DEL Les tubes LED constituent des solutions d'éclairage économes en énergie et durables. Différentes puissances et longueurs sont disponibles pour s'adapter à divers environnements de travail. Ces tubes LED constituent d'excellentes alternatives aux tubes fluorescents traditionnels et sont conçus pour réduire les coûts d'entretien et d'électricité.
| Comparer | Image | Forme | Base | Lumens | Puissance | Température de couleur | Marque | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | T8 | Med Bi-Pin (G13) | 1980 | 15 W | 3000 K | Éclairage des détroits | 501721 | 19.75 chacune. | ||
![]() | T8 | Fa8, S | 5500 | 42 W | 5000 K | Commercial DEL | 812399 | 49.95 chacune. | ||
![]() | T8 | Fa8, S | 5400 | 42 W | 4000 K | Commercial DEL | 812398 | 40.95 chacune. | ||
![]() | T5HO | Bi-Pin miniature (G5) | 3500 | 25 W | 3500 K | Satco | WBB2197802 | 24.00 chacune. |
DEL Lampes A21, A19 et A15

DEL Les ampoules A21, A19 et A15 constituent une solution d'éclairage économe en énergie, tant pour les environnements résidentiels que commerciaux. Ces ampoules offrent une longue durée de vie tout en restant économiques. Elles sont disponibles dans une large gamme de puissances, de températures de couleur et de flux lumineux.





