Les kits de rangement sont fabriqués en PVC et disponibles en 13 coloris. Les panneaux sont découpés et biseautés sur mesure pour s'adapter à différentes hauteurs et dimensions d'étagères grillagées. Ils sont fournis avec des portes coulissantes et tous les accessoires nécessaires. Le modèle 1 est équipé d'une porte battante. Chaque kit recouvre une étagère entière et s'installe facilement, sans outil. La transformation est spectaculaire ! Conçus pour dissimuler le désordre, ils offrent un style épuré et design. Les caissons et les revêtements intérieurs sont vendus séparément. Des revêtements intérieurs pour les caissons sont également disponibles.
Kit de fermeture Chadko™, porte coulissante, 91,4 cm (L) x 35,6 cm (P) x 40,6 cm (H), bleu
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$165.95
1
1
Navires dans 5 Jours ouvrables (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 36 po |
| Profondeur | 14 po |
| Hauteur | 16 po |
| Poids | 7 lb |
Détails du produit
| Type | Porte coulissante |
| Matériel | PVC 1/8 |
| Quantité par paquet | 1 |
| Couleur | Bleu |
| Référence fabricant | Unité G 4 BU |
| Marque | Chadko |
Garantie
| Garantie | Garantie standard du fabricant contre les défauts |