Les kits de habillage sont fabriqués en PVC et se déclinent en 13 couleurs. Les panneaux sont découpés sur mesure et biseautés pour s'adapter à différentes hauteurs et tailles d'étagères en fil métallique. Ils sont livrés avec des portes coulissantes et toutes les pièces nécessaires. Le modèle 1 est équipé d'une porte battante. Les kits recouvrent entièrement une étagère et s'emboîtent sans aucun outil : la transformation est incroyable ! Ils ont été conçus pour dissimuler le désordre et offrir un look épuré et design. Les habillages et les revêtements intérieurs sont vendus séparément. Des revêtements intérieurs destinés à l'intérieur des habillages sont également disponibles.
Kit d'enceinte Chadko, porte coulissante, 36" de largeur x 14" de profondeur x 18" de hauteur, bleu
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$179.95
1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 36 po |
| Profondeur | 14 po |
| Hauteur | 18 po |
| Poids | 8 lb |
Détails du produit
| Type | Porte coulissante |
| Matériau | 1/8 PVC |
| Quantité par emballage | 1 |
| Couleur | Bleu |
| Référence fabricant | G Unité 5 BU |
| Marque | Chadko |
Garantie
| Garantie | Garantie standard du fabricant contre les défauts |