Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Chadko

Référence :WBB1232324

Référence fabricant : G Unit 38 WH

Kit de montage Chadko™, porte coulissante, 60" de largeur x 24" de profondeur x 18" de hauteur, blanc

Description du produit
Les kits de habillage sont fabriqués en PVC et se déclinent en 13 couleurs. Les panneaux sont découpés sur mesure et biseautés pour s'adapter à différentes hauteurs et tailles d'étagères en fil métallique. Ils sont livrés avec des portes coulissantes et toutes les pièces nécessaires. Le modèle 1 est équipé d'une porte battante. Les kits recouvrent entièrement une étagère et s'emboîtent sans aucun outil : la transformation est incroyable ! Ils ont été conçus pour dissimuler le désordre et offrir un look épuré et design. Les habillages et les revêtements intérieurs sont vendus séparément. Des revêtements intérieurs destinés à l'intérieur des habillages sont également disponibles.

PRIX
$299.95

1
1
Expédié sous 4 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur60 po
Profondeur24 po
Hauteur18 po
Poids16 lb

Détails du produit

TypePorte coulissante
Matériau1/8 PVC
Quantité par emballage1
CouleurBlanc
Référence fabricantG, appartement n° 38, WH
MarqueChadko

Garantie

GarantieGarantie standard du fabricant contre les défauts