Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Connexion des écouteurs

Référence :WBB2331063

Référence fabricant : EP-MS1A-B

Écouteurs intra-auriculaires Micro Sound EP-MS1A-B, sans tube, écoute seule, prise jack 3,5 mm, noirs

Description du produit

L'écouteur Micro Sound est le premier du genre à intégrer un mini-haut-parleur dans notre embout auriculaire flexible double face Fin Ultra™ Ambi (brevet en cours). Les tubes acoustiques traditionnels comportent de nombreuses pièces mobiles, ce qui les rend plus vulnérables, réduit leur durée de vie et les rend plus sujets à l'usure. Le son peut s'atténuer, voire être totalement inaudible, en raison d'impuretés ou de bulles d'air formées à l'intérieur du tube. L'écouteur sans tube Micro Sound 1A offre un son clair, sans obstruction ni perte, pour une restitution sonore optimale de la source jusqu'à votre oreille. Le mini-haut-parleur délivre une impédance de 1 350 ohms, offrant une puissance suffisante pour les radios haute puissance avec une distorsion minimale. Il est fourni avec des embouts auriculaires Fin Ultra™ Ambi de tailles S, M et L pour un confort optimal tout au long de la journée, quelle que soit l'oreille.

PRIX
$73.95

1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Poids1 lb

Détails du produit

TaperÉcouteur
CouleurNoir
SérieMicro-son
À utiliser avecMicrophone haut-parleur avec connexion 3,5 mm
StyleConnecteur 3,5 mm
MatérielPolycarbonate/Kevlar
DescriptionÉcouteur sans tube
Style de connexionConnecteur 3,5 mm
Quantité par paquet1
Référence fabricantEP-MS1A-B
Type de raccordement du respirateurConnecteur 3,5 mm
MarqueConnexion des écouteurs

Garantie

Garantie1 an