Ce réchauffeur à soupe peut être utilisé dans les restaurants, les buffets et les supermarchés. Sa capacité de 10 quarts permet de réchauffer et de maintenir la soupe au chaud. Son régulateur de température ajustable maintient les soupes à une température de service sûre tout en évitant qu'elles ne cuisent trop. Le couvercle anti-gouttes à charnières en acier inoxydable permet de l'ouvrir pendant le service. Comprend un récipient intérieur amovible en acier inoxydable 18/8 pour bain-marie. Sont également fournis un porte-étiquette magnétique et une sélection d'étiquettes pré-imprimées avec des noms de soupes. La double paroi permet de garder la surface extérieure plus froide au toucher.
Winco ESW-66, réchauffeur de soupe électrique, 120 volts
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$249.95
2
2
Expédié sous 10 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 13 po |
| Profondeur | 13 po |
| Hauteur | 15 po |
Détails du produit
| Prise | 5-15P |
| Intensité | 3.3 A |
| Capacité | 10 qt |
| Tension | 120 V |
| Contrôle | Réglable |
| Matériau | Casserole en acier inoxydable / insert en aluminium |
| Description | Chauffe-soupe électrique |
| Watts | 400 W |
| Quantité par emballage | 1 |
| Référence fabricant | ESW-66 |
| Marque | Winco |
Garantie
| Garantie | 1 an |
Conformité et certifications
| Certifications | ETL Sanitation, ETL États-Unis et Canada |