Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Allegro Industries

Référence :WBB2179409

Référence fabricant : 9515-01

Souffleur antidéflagrant Allegro Industries®, 2900 pi³/min, 1/2 HP

Description du produit
Ce produit est identique au ventilateur standard de 40 cm (16 pouces), mais il est antidéflagrant et homologué UL/CSA. Il est équipé d'un moteur monophasé, d'une prise NEMA 115 V et répond aux normes de classe I, divisions 1 et 2, groupes C et D, et de classe II, divisions 1 et 2, groupes F et G. Il est garanti un an.

PRICE
$6,135.00

1
1
Expédié sous 3 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur18 po
Largeur18 po
Hauteur19 po
Poids67 lb
Longueur du cordon25 ft
Calibre du fil de bus12/3 AWG
Diamètre du ventilateur16 po

Détails du produit

Nombre de lames6
Matériau de la lamePolyamide antistatique renforcé de fibres de verre (PAGAS), moyeu en aluminium
Type de moteurAntidéflagrant
MatérielAcier
Phase1
Type de priseNEMA 20
Référence fabricant01
Intérieur/ExtérieurIntérieur/Extérieur
MarqueAllegro Industries
tr/min1725 rpm
TaperSouffleur antidéflagrant
CFM2900 CFM
puissance2 PV
CouleurOrange de sécurité
Intensité de courant4.10 A
Hertz60 Hz
Régime moteur élevé1,725 rpm
Tension115 / 230 V
CFM élevé2900 CFM

Garantie

Garantie1 année

Conformité et certifications

CertificationsCertifié conforme à la norme CSA C22.2 n° 113