✓ Poids maximal de stockage : 1 800 lb par niveau
✓ Solution de stockage durable et adaptable pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les étagères ouvertes sont réglables par paliers de 1 ½"
✓ Montage facile : aucun boulon, écrou ou attache nécessaire
Le kit de départ « Global Industrial 5 Shelf, Heavy Duty Boltless Shelving Starter with No Decking » est conçu pour optimiser votre espace de stockage. Les différentes hauteurs, largeurs et profondeurs s’adaptent à presque tous les espaces de votre site. Destiné aux applications de vente au détail, commerciales et industrielles. La conception ouverte permet un accès des quatre côtés, offrant ainsi une flexibilité maximale.
Installation facile grâce à des composants à encliqueter. Aucun écrou, boulon ou clip n’est nécessaire. La structure robuste en acier profilé offre un soutien maximal. La construction à double rivetage fixe les poutres périphériques aux montants d’angle, formant un assemblage structurellement solide qui élimine tout balancement vers l’arrière et sur les côtés. Chaque module de départ comprend des montants robustes en acier de calibre 14 mesurant 2 ¼" x 1 ½", perforés tous les 1 ½", ainsi que des poutres horizontales à double rivetage réglables verticalement par pas de 1 ½". Finition en émail cuit gris résistante aux éclats. Commander les tablettes séparément.
Global Industrial
Référence :WB601872H
Étagère Global Industrial 5, étagère robuste sans vis, kit de base, 36"L x 12"P x 96"H, sans tablette
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$239.95
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
| Largeur | 36 po |
| Profondeur | 12 po |
| Hauteur | 96 po |
| Jauge | 14 |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Unité de démarrage |
| Type d'étagère | Pas de terrasse |
| Capacité des étagères | 1800 lb |
| Couleur | Gris |
| Style | Double rivet |
| Nombre de tablettes | 5 |
| Matériau | Acier |
| Type de pont | Pas de terrasse |
| Type d'unité | Intensif |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |