✓ Capacité de charge maximale de 1 800 lb par niveau
✓ Solution de rangement durable et modulable pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les étagères ouvertes sont réglables par paliers de 1 ½"
✓ Montage facile : aucun boulon, écrou ou attache nécessaire
Le kit de départ « Global Industrial » à 4 étagères, très résistant et sans boulons, avec tabliers en fil métallique, est conçu pour optimiser votre espace de rangement. Les différentes hauteurs, largeurs et profondeurs s’adaptent à presque tous les espaces de vos locaux. Conçu pour une utilisation dans le commerce de détail, les applications commerciales et industrielles. Sa conception ouverte permet un accès des quatre côtés, offrant une flexibilité maximale.
Installation facile grâce à des composants à encliqueter. Aucun écrou, boulon ou clip n’est nécessaire. La structure robuste en acier profilé offre un soutien maximal. La construction à double rivet verrouille les poutres périphériques dans les montants d’angle, formant un assemblage structurellement solide qui élimine tout balancement vers l’arrière et sur les côtés. Chaque unité de base comprend des montants robustes en acier de 2 ¼" x 1 ½" (calibre 14), perforés tous les 1 ½", ainsi que des poutres horizontales à double rivetage réglables verticalement par incréments de 1 ½". Finition en émail cuit gris résistant aux éraflures. Le revêtement en fil métallique assure la ventilation, la visibilité et la pénétration de la lumière. L’eau des sprinklers circule facilement à travers les rayonnages, ce qui améliore la sécurité incendie et réduit les primes d’assurance.
Global Industrial
Référence :WB601891
Étagère Global Industrial 4, kit de base pour rayonnage robuste sans vis, 36"L x 18"P x 60"H, tablette en fil métallique
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$225.95était $319.95
Économisez $94.00 (29%)
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 36 po |
| Profondeur | 18 po |
| Hauteur | 60 po |
| Jauge | 14 |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Unité de démarrage |
| Type d'étagère | Plateforme grillagée |
| Capacité des étagères | 1800 lb |
| Couleur | Gris |
| Style | Double rivet |
| Nombre de tablettes | 4 |
| Matériau | Acier |
| Type de pont | Plateforme grillagée |
| Type d'unité | Intensif |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |