Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SOLDES
Global Industrial

Référence :WB601868

Étagère Global Industrial 4, étagère robuste sans vis, kit de base, 36"L x 24"P x 60"H, sans tablette

Description du produit
✓ Capacité de charge maximale de 1 800 lb par niveau
✓ Solution de rangement durable et modulable pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les étagères ouvertes sont réglables par paliers de 1 ½"
✓ Montage facile : aucun boulon, écrou ni attache requis

Le kit de départ « Global Industrial » ™ à 4 étagères, très résistant et sans boulons, sans plancher, est conçu pour optimiser votre espace de rangement. Les différentes hauteurs, largeurs et profondeurs s’adaptent à presque tous les espaces de votre établissement. Destiné à des applications dans le commerce de détail, le secteur commercial et l’industrie. Sa conception ouverte permet un accès des quatre côtés, offrant ainsi une flexibilité maximale.

Installation facile grâce à des composants à encliqueter. Aucun écrou, boulon ni attache n’est nécessaire. La structure robuste en acier profilé offre un soutien maximal. La construction à double rivetage fixe les poutres périphériques aux montants d’angle, formant un assemblage structurellement solide qui élimine tout balancement vers l’arrière et sur les côtés. Chaque module de départ comprend des montants robustes en acier de calibre 14 mesurant 2 ¼" x 1 ½", perforés tous les 1 ½", ainsi que des poutres horizontales à double rivetage réglables verticalement par incréments de 1 ½". Finition en émail cuit gris résistante aux éclats. Commander les tablettes séparément.

PRIX PROMOTIONNEL
$159.95

était $235.95
Économisez $76.00 (32%)
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur36 po
Profondeur24 po
Hauteur60 po
Jauge14

Détails du produit

Montage requisOui
TypeUnité de démarrage
Type d'étagèrePas de terrasse
Capacité des étagères1800 lb
CouleurGris
StyleDouble rivet
Nombre de tablettes4
MatériauAcier
Type de pontPas de terrasse
Type d'unitéIntensif
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 an