✓ Capacité de charge maximale de 1 800 lb par niveau
✓ Solution de rangement durable et modulable pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les étagères ouvertes sont réglables par paliers de 1 ½"
✓ Montage facile : aucun boulon, écrou ni attache nécessaire
Le kit de base Global Industrial étagères, très résistant et sans boulons, avec plateaux en fil métallique, est conçu pour optimiser votre espace de rangement. Les différentes hauteurs, largeurs et profondeurs s’adaptent à pratiquement tous les espaces de votre site. Conçu pour une utilisation dans les secteurs de la vente au détail, du commerce et de l’industrie. Sa conception ouverte permet un accès des quatre côtés, offrant ainsi une flexibilité maximale.
Installation facile grâce à des composants à encliqueter. Aucun écrou, boulon ou attache n’est nécessaire. La structure robuste en acier profilé offre un soutien maximal. La construction à double rivetage verrouille les poutres périphériques dans les montants d’angle, formant un assemblage structurellement solide qui élimine tout balancement vers l’arrière et sur les côtés. Chaque unité de base comprend des montants robustes en acier de calibre 14 mesurant 2 ¼" x 1 ½", perforés tous les 1 ½", ainsi que des poutres horizontales à double rivetage réglables verticalement par incréments de 1 ½". Finition en émail cuit au four gris, résistante aux éraflures. Le revêtement en fil métallique assure la ventilation, la visibilité et la pénétration de la lumière. L’eau des sprinklers circule facilement à travers les rayonnages, ce qui améliore la sécurité incendie et réduit les primes d’assurance.
Global Industrial
Référence :WB601898
Global Industrial : kit de base pour rayonnage Global Industrial tablettes, haute résistance, sans vis, 36" de largeur x 24" de profondeur x 84" de hauteur, tablettes en fil métallique
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$423.95était $479.95
Économisez $56.00 (12%)
1
1
Expédition le jour même
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 36 po |
| Profondeur | 24 po |
| Hauteur | 84 po |
| Jauge | 14 |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Unité de démarrage |
| Type d'étagère | Plateforme grillagée |
| Capacité de rangement | 1800 lb |
| Couleur | Gris |
| Style | Double rivet |
| Nombre d'étagères | 5 |
| Matériau | Acier |
| Type de pont | Plateforme grillagée |
| Type d'unité | Intensif |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |