Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB255415

Étagère Global Industrial 5, étagère robuste sans vis, kit de base, 48"L x 12"P x 60"H, sans tablette

Description du produit
✓ Poids maximal de stockage : 1 500 lb par niveau
✓ Solution de stockage durable et adaptable pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les étagères ouvertes sont réglables par paliers de 1 ½"
✓ Montage facile : aucun boulon, écrou ou attache nécessaire

Le kit de départ « Global Industrial ™ 5 Shelf, Heavy Duty Boltless Shelving Starter with No Decking » est conçu pour optimiser votre espace de stockage. Les différentes hauteurs, largeurs et profondeurs s’adaptent à presque tous les espaces de votre établissement. Destiné à des applications dans le commerce de détail, le secteur commercial et l’industrie. Sa conception ouverte permet un accès des quatre côtés, offrant une flexibilité maximale.

Installation facile grâce à des composants à encliqueter. Aucun écrou, boulon ou clip n’est nécessaire. La structure robuste en acier profilé offre un soutien maximal. Les renforts avant-arrière empêchent les poutres de pivoter lorsqu’elles sont à pleine charge. La construction à goujons à double rivet verrouille les poutres périphériques dans les montants d’angle, formant un assemblage structurellement solide qui élimine tout balancement vers l’arrière et sur les côtés. Chaque unité de base comprend des montants en acier robustes de 2 ¼" x 1 ½" de calibre 14, perforés tous les 1 ½", et des poutres horizontales à double rivetage, réglables verticalement par incréments de 1 ½". Finition en émail cuit gris résistante aux éclats. Commander le plancher séparément.

PRIX
$239.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 2 unités
239.95
Acheter 3 unités
219.95Économisez20.00 (8)
Expédition le jour même
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur48 po
Profondeur12 po
Hauteur60 po
Jauge14

Détails du produit

Montage requisOui
TypeUnité de démarrage
Type d'étagèrePas de terrasse
Capacité des étagères1500 lb
CouleurGris
StyleDouble rivet
Nombre de tablettes5
MatériauAcier
Type de pontPas de terrasse
Type d'unitéIntensif
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 an