Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB601887H

Étagère Global Industrial 5, étagère robuste sans vis, kit de base, 48"L x 12"P x 96"H, tablettes en bois

Description du produit
✓ Capacité de charge maximale de 1 500 lb par niveau
✓ Solution de rangement durable et modulable pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les étagères ouvertes sont réglables par paliers de 1 ½"
✓ Montage facile : aucun boulon, écrou ni attache nécessaire

Le kit de départ « Global Industrial ™ 5 Shelf, Heavy Duty Boltless Shelving Starter with Wood Decking » est conçu pour optimiser votre espace de rangement. Les différentes hauteurs, largeurs et profondeurs s’adaptent à presque tous les espaces de votre établissement. Conçu pour une utilisation dans le commerce de détail, les locaux commerciaux et les applications industrielles. Sa conception ouverte permet un accès des quatre côtés, offrant une flexibilité maximale.

Installation facile grâce à des composants à encliqueter. Aucun écrou, boulon ou attache nécessaire. La structure robuste en acier profilé offre un soutien maximal. La construction à double rivetage fixe les poutres périphériques aux montants d’angle, formant un assemblage structurellement solide qui élimine tout balancement vers l’arrière et sur les côtés. Chaque module de base comprend des montants en acier robustes de 2 ¼" x 1 ½" (calibre 14), perforés tous les 1 ½", ainsi que des poutres horizontales à double rivetage, réglables verticalement par incréments de 1 ½". Finition en émail cuit au four gris, résistante aux éraflures. Un panneau de particules robuste et lisse, prédécoupé, d’une épaisseur de 5/8", offre un revêtement solide et économique.

PRIX
$319.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 2 unités
319.95
Acheter 3 unités
305.95Économisez14.00 (4)
Expédition le jour même
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur48 po
Profondeur12 po
Hauteur96 po
Jauge14

Détails du produit

Montage requisOui
TypeUnité de démarrage
Type d'étagèreTerrasse en bois
Capacité des étagères1500 lb
CouleurGris
StyleDouble rivet
Nombre de tablettes5
MatériauAcier
Type de pontTerrasse en bois
Type d'unitéIntensif
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 an