✓ Capacité de charge maximale de 1 500 lb par niveau
✓ Solution de rangement durable et modulable pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les étagères ouvertes sont réglables par paliers de 1 ½"
✓ Montage facile : aucun boulon, écrou ni attache nécessaire
Le kit de départ « Global Industrial 5 Shelf, Heavy Duty Boltless Shelving Starter with Wood Decking » est conçu pour optimiser votre espace de rangement. Les différentes hauteurs, largeurs et profondeurs s’adaptent à presque tous les espaces de votre établissement. Conçu pour une utilisation dans le commerce de détail, les locaux commerciaux et les applications industrielles. Sa conception ouverte permet un accès des quatre côtés, offrant une flexibilité maximale.
Installation facile grâce à des composants à encliqueter. Aucun écrou, boulon ou attache nécessaire. La structure robuste en acier profilé offre un soutien maximal. La construction à double rivetage fixe les poutres périphériques aux montants d’angle, formant un assemblage structurellement solide qui élimine tout balancement vers l’arrière et sur les côtés. Chaque module de base comprend des montants en acier robustes de 2 ¼" x 1 ½" (calibre 14), perforés tous les 1 ½", ainsi que des poutres horizontales à double rivetage, réglables verticalement par incréments de 1 ½". Finition en émail cuit au four gris, résistante aux éraflures. Un panneau de particules robuste et lisse, prédécoupé, d’une épaisseur de 5/8", offre un revêtement solide et économique.
Global Industrial
Référence :WB255441
Étagère Global Industrial 5, étagère robuste sans vis, kit de base, 48"L x 24"P x 60"H, tablettes en bois
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$409.95
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
| Largeur | 48 po |
| Profondeur | 24 po |
| Hauteur | 60 po |
| Jauge | 14 |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Unité de démarrage |
| Type d'étagère | Terrasse en bois |
| Capacité des étagères | 1500 lb |
| Couleur | Gris |
| Style | Double rivet |
| Nombre de tablettes | 5 |
| Matériau | Acier |
| Type de pont | Terrasse en bois |
| Type d'unité | Intensif |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |