Ces étagères en acier de forte épaisseur peuvent supporter de nombreux matériaux lourds : gabarits, montages, matrices, etc. Montants angulaires rigides de 2" x 2". Cinq tablettes renforcées par une structure en profilé à rebord, réglables par pas de 1". Finition émaillée. Montage facile.
Global Industrial
Référence :WB236648
Global Industrial Rayonnage à 5 tablettes, en acier ultra-résistant, 72" de largeur x 24" de profondeur x 96" de hauteur, modèle de base, gris
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$805.00était $1149.00
Économisez $344.00 (30%)
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
| Largeur | 72 po |
| Profondeur | 24 po |
| Hauteur | 96 po |
| Jauge | 14 ga |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Unité de démarrage |
| Capacité des étagères | 2000 lb |
| Couleur | Gris |
| Style | Rayonnages ouverts ultra-résistants |
| Nombre de tablettes | 5 |
| Matériau | Acier |
| Type d'unité | Étagères en acier |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | Garantie limitée d'un an |