Ce système de conduits permet de transformer facilement un ventilateur soufflant (vendu séparément) en ventilateur d'extraction grâce à des conduits pratiques et flexibles. Les conduits sont équipés d'un raccord rapide facilitant leur fixation au ventilateur. D'une longueur de 16 pieds, ils sont fabriqués en polyvinyle renforcé à deux couches, ignifuge et résistant à des températures comprises entre -20 °F et 180 °F. Ce produit bénéficie d'une garantie limitée d'un an.
Global Industrial
Référence :WB292601
Global Industrial Conduit flexible ignifuge pour ventilateur de 8", longueur 16', jaune
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$169.95
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
| Longueur | 16 ft |
| Diamètre du tube | 8 po |
| Dimension du conduit | 16 pieds de long en |
| Diamètre du ventilateur | 8 po |
| Diamètre | 8 po |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Couleur | Jaune |
| À utiliser avec | Global Industrial Modèle 246340 |
| Matériau | Polyvinyle |
| Description | Conduit flexible ignifuge |
| Quantité par emballage | 1 |
| Référence fabricant | 292601 |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |