Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



3M

Référence :WBB2694122

Référence fabricant : 7100178028

Disque à lamelles 3M® 769F, 05908, T29, 4 1/2" x 7/8 in, grain 80+, type YF, 10 par carton - Quantité par emballage : 10

Description du produit
Le disque à lamelles 3M™ 769F est un disque abrasif haute performance conçu pour offrir à la fois polyvalence et rapport qualité-prix. Grâce à la technologie 3M Precision-Shaped Grain, il dure plus longtemps et coupe plus rapidement que les disques à lamelles classiques en oxyde d'aluminium et en zircone d'alumine – tout en restant abordable et adapté à un usage quotidien. Cette combinaison imbattable de performances et de rapport qualité-prix permet d'augmenter la productivité tout en réduisant vos dépenses en abrasifs.

PRIX
125.00  Vendu par lots de 10 /12.50 l'unité

1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Poids de l'arrièreYF
Diamètre du trou central8 po
Diamètre4-1/2 po

Détails du produit

Régime maximal13300 rpm
Vitesse maximale13300 rpm
CouleurViolet
DemandeÉbavurage, finition, ponçage, préparation des surfaces
Série769F
Type de disqueDisques à lamelles
Type de roueT29
Détermination80
Compatibilité des outilsMeuleuses d'angle, ponceuses à disque, meuleuses à disque
Référence fabricant7100178028
Matériau abrasifZircone
Type de pièce jointeT29
Marque3M
Marque déposéeDisque en fibre céramique de forme précise