Conçus pour des angles de ponçage de 20 à 25 degrés, les disques à lamelles DEWALT Type 29 HP enlèvent rapidement la matière grâce à une action abrasive puissante. Dotés de grains de zircone, qui enlèvent la matière trois fois plus vite que les disques de ponçage en résine fibreuse, chaque disque est garni d'une toile abrasive de qualité supérieure, 15 fois plus durable que celle des disques de ponçage en résine fibreuse.
Disque à lamelles DeWalt® DW8311, type 29, 114 mm x 16 mm, grain 36, zircone - Paquet de 10
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
187.50 Vendu par lots de 10 /18.75 l'unité
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Taille du fil | 5/8-11 INT dans |
| Diamètre du trou central | 11 po |
| Diamètre | 4-1/2 po |
Détails du produit
| Régime moteur maximal | 13300 rpm |
| Type | T29 |
| Série | HP |
| Type de disque | Disque à rabat |
| Grincer | 36 |
| Compatibilité des outils | Meuleuses d'angle |
| Quantité par paquet | 10 |
| Référence fabricant | DW8311 |
| Grade | Extra grossier |
| matériau abrasif | Zircone |
| Marque | DeWalt |