Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



DeWalt

Référence :WBB1034942

Référence fabricant : DW8313

Disque à lamelles DeWalt® DW8313, type 29, 4-1/2" x 5/8-11", grain 80, zircone - Lot de 10

Description du produit
Conçus pour des angles de meulage compris entre 20 et 25 degrés, les disques à lamelles DEWALT Type 29 HP permettent d'enlever rapidement la matière grâce à une action de meulage puissante. Dotés de grains de zircone, qui enlèvent la matière trois fois plus vite que les disques de ponçage métalliques en résine fibreuse, ces disques sont recouverts d'un tissu abrasif haut de gamme dont la durée de vie est 15 fois supérieure à celle des disques de ponçage métalliques en résine fibreuse.

PRIX
135.00  Vendu par lots de 10 /13.50 l'unité

1
1
Disponible vers le2026
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Taille du filetage5/8-11 INT à
Diamètre du trou central11 po
Diamètre4-1/2 po

Détails du produit

Régime maximal13 300 tr/min
TypeT29
SérieHP
Type de disqueDisque à lamelles
Détermination80
Compatibilité des outilsMeuleuses d'angle
Quantité par emballage10
Référence fabricantDW8313
NiveauMoyen
Matériau abrasifZircone
MarqueDeWalt