Prix : 399,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Maintien au chaud des aliments de concession est important, car les clients peuvent remonter au support à tout moment et ils doivent être servis rapidement pour empêcher les autres clients en attente. Le réchauffeur Full-Size du comptoir alimentaire de référence USA est parfait pour les opérations de concession, comme le chauffe-biberon peut accueillir n’importe quel récipient vapeur de format dans sa configuration, donnant les opérateurs nombreuses possibilités de personnalisation tout en gardant leur billet d’avion chaud et frais pour leur clientèle. Extra longues jambes favorisent nettoyage facile beneather unité. Accepte toutes les tailles de casserole bain-marie standard, adaptateurs et couvercles.
Poids &Dimensions
- Largeur 12-1/2 po (31,75 cm)
- Longueur 21 in (53,34 cm)
- Hauteur 13 in (33,02 cm)
Détails du produit
- Tension 120 V
- Capacité Casserole de 12 po x 20 po
- Ampérage 10 A
- Type Réchaud
- Watts 1200 W
- Quantité par paquet 1
- Marque Benchmark USA
- Matériau Acier inoxydable
- Style Comptoir alimentaire plus chaud
- Numéro de référence du fabricant 51096
Garantie
- Garantie 3 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Réchaud Benchmark – 51096
399,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit