Prix : 3 519,00 $
Les clients ont également été consultés
Williams Forsaire contre-courant four est équipé d’un système de soufflerie qui reçoit l’air au niveau de plafond, il réchauffe et tranquillement le livre au niveau du plancher pour donner une température de sol à plafond égalisée peut être installé autoportant contre un mur ou encastrés dans un espace de mur 16 stud. Équipé d’un cordon d’alimentation de quatre pieds. Le chauffage est évacué par le toit vers l’extérieur (évacuation de matériel non inclus). Pilote debout. Made in USA. Thermostat mural vendu séparément.
Poids &Dimensions
- Largeur 14-1/8 po (35,88 cm)
- Profondeur 10-1/4 po (26,04 cm)
- Hauteur 81 in (205,74 cm)
- Poids 89 lbs (40,45 kg)
- Zone de couverture 1020 ft²
- Pression du gaz d’entrée (colonne d’eau) 5 in (12,7 cm)
Détails du produit
- Type de carburant Gaz naturel
- CFM 350 CFM
- Tension 115 V
- Emplacement de montage Mur ou autoportante
- % De cote de rendement (AFUE) 76
- Efficacité thermique % 80
- Type Contre-courant
- Marque Williams
- Entrée BTU 50000
- Type d’allumage Piezo
- Numéro de référence du fabricant 5008632
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 pièces 10 sur Chambre de Combustion seulement
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Thermostat mural Williams P322016
Article nº : 653858
Pas encore évalué
70,95 $
Williams-sortie latérale s’inscrire 6701 W/10 "Boot pour les modèles haut-Vent & ventilation directe
Article nº : B2043828
Pas encore évalué
325,95 $
129,95 $
Sortie arrière Williams s’inscrire W/6802 1 "Boot pour les modèles de haut-Vent
Article nº : B2043837
Pas encore évalué
249,95 $
Williams a évacuer enceinte 9812 pour fours de haut-Vent 12" Lenth
Article nº : B2043872
Pas encore évalué
97,95 $
Williams a évacuer enceinte 9824 pour fours de haut-Vent 24" Lenth
Article nº : B2043873
Pas encore évalué
119,95 $
Williams a évacuer enceinte 9836 pour fours de haut-Vent 36" Lenth
Article nº : B2043874
Pas encore évalué
109,95 $
619,00 $
24,95 $
Williams Forsaire Haut-Vent contre-courant four 5008632 gaz naturel 50000 BTU
3519,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires