L'oreillette FOX Listen Only est la solution confortable et sécurisée pour écouter la radio en toute discrétion. Soyez assuré que les informations importantes ne seront entendues que par vous et non par votre suspect. L'écouteur Clear Fox est fabriqué à partir d'un tube chirurgical de haute qualité, relié à un haut-parleur puissant qui se fixe discrètement sous le col de la chemise.
Compatible avec les radios MOTOROLA (DIRECT TO RADIO) XTS 1500, 2000, 2500, 3500, 5000 (DIRECT TO RADIO), MTS2000 (DIRECT TO RADIO), série MTX, MTX-LS, JT1000, HT1000, GP900, MTX9000, PR1500 et VISAR.
Écouteur Fox pour radios Motorola, EP1013XC
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$73.95
1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Poids | 1 lb |
Détails du produit
| Taper | Écouteur uniquement |
| Couleur | Noir |
| Série | Renard |
| À utiliser avec | Radios Motorola avec connexion filetée de 3,5 mm |
| Matériel | Polycarbonate/Métal |
| Description | Oreillette Fox (écoute seule) |
| Style de connexion | Connecteur fileté de 3,5 mm |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | EP1013XC |
| Type de raccordement du respirateur | Connecteur fileté de 3,5 mm |
| Type de radio | Motorola |
| Marque | Connexion des écouteurs |
Garantie
| Garantie | 1 an |