Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



BEST-SELLER
Fill-Rite

Référence :WBB2094119

Référence fabricant : FR152

Pompe à piston manuelle Fill-Rite FR152 avec tuyau d'aspiration télescopique en acier de 20 pouces, débit de 20 gallons pour 100 coups de pompe

Description du produit
Les pompes à piston Fill-Rite sont dotées d'un corps en aluminium et d'une chemise en acier inoxydable. Le modèle FR152 assure un transfert régulier et continu de liquides de viscosité moyenne, ainsi que d'huile, d'essence et de gazole. La pompe se fixe facilement sur un fût standard grâce à un adaptateur de réservoir fileté NPT de 2 pouces. Fabriquée aux États-Unis.

Caractéristiques:

  • 20 gallons pour 100 coups de bélier
  • homologué UL
  • Corps en aluminium avec revêtement intérieur en acier inoxydable
  • Valve anti-siphon
  • Les pompes peuvent être cadenassées
  • Les pompes peuvent être configurées pour un flux inverse.
  • Comprend un tuyau d'aspiration télescopique en acier de 20 po x 3/4 po, un tuyau de 3/4 po x 8 pi et un embout de tuyau de 3/4 po.
PRIX PROMOTIONNEL
$479.95

était $535.00
Économisez $55.05 (10%)
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
Longueur9-1/4 po
Largeur6-1/2 po
Hauteur20 po
Poids11.2 lb
Aspiration maximale3
Raccord d'entrée1 po
Diamètre du tuyau8 po
Longueur du tuyau8.0

Détails du produit

TypePompe manuelle
MonterSupport de bouchon NPT 2"
Type de raccordement de priseFNPT
CouleurRouge
Gallons par minute20 gallons pour 100 coups (gal/min)
TensionManivelle V
Sortie4
Référence fabricantFR152
Type de carburantEssence, gazole, fioul domestique, kérosène
PSI50.0 psi
Type de raccordement d'entréeMNPT
Matériau du boîtierAluminium moulé
MarqueFill-Rite

Garantie

Garantie2 année

Conformité et certifications

CertificationsUL/cUL