- Dimensions : 20mm x 35mm x 12mm x 16mm (largeur)
- Surface de glissement : Acier sur acier traité au MoS2
- Relubrifiable par des rainures annulaires et des trous d'huile dans les bagues intérieure et extérieure (suffixe ES)
- Conception de fracture unique
Palier lisse sphérique GE 20ES 2RS, métrique, étanche
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$17.75
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 38.5 mm |
| Largeur | 38.5 mm |
| Profondeur | 38.5 mm |
| Hauteur | 12 mm |
| Poids | 0.3 lb |
| Dimension extérieure (D) | 35 |
| Diamètre de la bille (dk) | 29 |
| Ennuyé) | 20 mm dans |
| Charge statique | 146 N |
| Largeur (C) | 12 |
| Largeur (B) | 16 |
Détails du produit
| Charge dynamique (kN) | 30 |
| Série | Série GE |
| Échangeurs communs | MB20SS, 20FS25TT, GE20DO-2RS, GE20-2RS, SA1-20BSS |
| Référence fabricant | GE 20ES 2RS |
| Angle de désalignement maximal | 9 |
| Marque | Roulements limités |