✓ Moteur à air libre à 2 vitesses avec protection thermique
✓ Grâce à son design compact, il se range facilement dans les espaces restreints
Déplacez facilement le ventilateur soufflant portable « Global Industrial 42"" » là où vous en avez le plus besoin pour rafraîchir les espaces. Ce ventilateur industriel portable est équipé d’un moteur de 1 HP à 2 vitesses qui brasse jusqu’à 17 600 CFM d’air afin de faire circuler de l’air frais dans les entrepôts, les quais de chargement ou d’autres grands espaces. Il est équipé d’un cordon d’alimentation de 18' de long qui permet d’éliminer ou de réduire au minimum le recours à des rallonges. Son boîtier robuste en acier comporte des rainures moulées pour une rigidité accrue, une poignée de transport et un revêtement noir en peinture poudrée résistant. Les quatre pales en aluminium sont protégées par des grilles de sécurité en fil métallique au fini noir. Homologué UL et cUL, ce ventilateur respecte les normes OSHA et est conforme à la norme UL507. Garantie limitée d’un an.