Conçu pour offrir une réponse rapide tout en consommant peu d'énergie, le ventilateur Global Industrial™ de 1/2 HP a pour objectif principal d'accélérer l'évaporation de l'eau dans tous les projets liés au bâtiment et à la remise en état après un dégât des eaux, afin de réduire efficacement le temps de séchage. Ce séchoir robuste est doté d'un boîtier rotomoulé qui garantit un fonctionnement silencieux n'entravant en rien la communication sur le chantier. Le ventilateur industriel propulse l'air grâce à un moteur de 1/2 HP et dispose de deux vitesses pour offrir des niveaux de séchage efficaces sur les sols, les murs et les plafonds. Le système « séchoir à plancher » permet trois positions de réglage en hauteur pour un séchage optimal. Le ventilateur est livré avec un cordon d'alimentation de 15'L. Certifié ETL et cETL. Garantie limitée d'un an.
Global Industrial
Référence :WB641763
Global Industrial Ventilateur, 2 vitesses, 1/2 HP, 2 200 CFM
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$439.95
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
| Largeur | 16 po |
| Profondeur | 15-1/2 po |
| Hauteur | 18-1/2 po |
| Poids | 26.4 lb |
| Longueur du cordon | 15 ft |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| RPM | 1 100 tr/min |
| CFM | 2200 CFM |
| Puissance en chevaux | 2 PV |
| Couleur | Bleu |
| Intensité | 5.0 A |
| Hertz | 60 Hz |
| Tension | 115 V |
| CFM élevé | 2200 CFM |
| Matériau | Plastique |
| Description | séchoir à plancher/Ventilateur |
| Quantité par emballage | 1 |
| Référence fabricant | 641763 |
| Intérieur/Extérieur | En intérieur |
| Niveau sonore | 66 |
| Marque | Global Industrial |
| Vitesse | 2 pieds par minute |
Conformité et certifications
| Certifications | ETL, cETL |