Conçu pour offrir une réponse rapide tout en consommant peu d’énergie, le ventilateur axial Global Industrial™ de ½ HP a pour principal objectif d’accélérer l’évaporation de l’eau dans tous les projets liés au bâtiment et à la restauration après dégâts des eaux, afin de réduire efficacement le temps de séchage. Ce déshumidificateur robuste est doté d’un boîtier rotomoulé qui garantit un fonctionnement silencieux n’entravant en rien la communication sur le chantier, quel que soit l’endroit où il est installé. Ce ventilateur axial industriel propulse l'air grâce à un moteur de ½ HP et dispose de deux vitesses pour offrir des niveaux de séchage efficaces sur les sols, les murs et les plafonds. Le système « séchoir à plancher » permet trois réglages en hauteur pour un séchage optimal. Support pivotant à 360° et cordon d'alimentation de 25'L inclus. Certifié ETL et cETL. Garantie limitée d'un an.
Global Industrial
Référence :WB641765
Global Industrial Ventilateur axial, 1/2 HP, 4 000 CFM
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$469.95
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
| Largeur | 21 po |
| Profondeur | 12-7/8 po |
| Hauteur | 21-1/2 po |
| Poids | 27 lb |
| Longueur du cordon | 25 ft |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| RPM | 1 500 tr/min |
| Type | Ventilateur axial |
| CFM | 4000 CFM |
| Puissance en chevaux | 2 PV |
| Couleur | Bleu |
| Intensité | 2.7 A |
| Hertz | 60 Hz |
| Tension | 115 V |
| CFM élevé | 4000 CFM |
| Matériau | Plastique |
| Description | Ventilateur axial |
| Quantité par emballage | 1 |
| Référence fabricant | 641765 |
| Intérieur/Extérieur | En intérieur |
| Niveau sonore | 70 |
| Marque | Global Industrial |
| Vitesse | 2 pieds par minute |
Conformité et certifications
| Certifications | ETL, cETL |