Prix : 429,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Conçu pour fournir une réponse rapide à un tirage à faible puissance, le Global Industrial™ 1/4 HP Low Profile Air Mover’s but principal est d’accélérer le temps d’évaporation de l’eau pour tous les projets liés à la construction et la restauration de l’eau pour réduire efficacement le temps de séchage. Ce séchoir robuste est fabriqué à l’aide de boîtiers moulés par roto pour un fonctionnement silencieux qui n’empêche pas la communication dans tout l’emplacement du chantier environnant. Le souffleur industriel pousse l’air à l’aide d’un moteur 1/4 HP et de modes à vitesse variable pour offrir des niveaux efficaces de séchage pour les planchers, les murs et les plafonds. La conception à profil bas permet d’empiler plusieurs unités pour un transport facile vers et depuis les chantiers. Le souffleur d’air comprend un cordon d’alimentation de 25'L. ETL, cETL approuvé. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Profondeur 21-3/4 po (55,25 cm)
- Largeur 18-1/2 po (46,99 cm)
- Longueur du cordon 25 pi (7,62 m)
- Hauteur 11 in (27,94 cm)
- Poids 30 lbs (13,64 kg)
Détails du produit
- CFM 1200 CFM
- Tension 115 V
- Assemblage requis Non
- Description Séchoir/souffleur de plancher à profil bas
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Ampérage 2 A
- TR/MIN 1550 rpm
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Vitesse Régime à vitesse variable
- Matériau Plastique
- Décibels 69
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 641767
- Couleur Bleu
Conformité et certifications
- Certifications ETL, cETL
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Filtre HEPA ™ industriel mondial pour 641767
Article nº : 641768
Pas encore évalué
129,95 $
229,95 $
Global Industrial™ grand bleu boucle tête de vadrouille, bande étroite
Article nº : 261830N
Pas encore évalué
32,95 $
95,95 $
Global Industrial Low Profile Air Mover, Variable Speed, 1/4 HP, 1200 CFM
429,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires