Conçu pour offrir une réponse rapide tout en consommant peu d’énergie, le déshumidificateur Global Industrial™ à 3 vitesses « séchoir à plancher » a pour objectif principal d’accélérer l’évaporation de l’eau dans tous les projets liés au bâtiment et à la remise en état après un dégât des eaux, afin de réduire efficacement le temps de séchage. Ce déshumidificateur robuste est doté d’un boîtier en plastique rotomoulé qui garantit un fonctionnement silencieux n’entravant pas la communication sur le chantier. Le ventilateur industriel « séchoir à plancher » propulse l’air grâce à un moteur de 3/4 HP et dispose de 3 vitesses pour offrir des niveaux de séchage efficaces sur les sols, les murs et les plafonds. Sa conception compacte permet d’empiler plusieurs unités pour faciliter leur transport vers et depuis les chantiers. Le ventilateur est livré avec un cordon d’alimentation de 20'L. Homologué ETL et cETL. Garantie limitée d’un an.
Global Industrial
Référence :WB641770
Global Industrial séchoir à plancher, 3 vitesses, 3/4 HP, 2 800 CFM
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$589.00
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
| Largeur | 17 po |
| Profondeur | 19 po |
| Hauteur | 19 po |
| Poids | 37 lb |
| Longueur du cordon | 20 ft |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| RPM | 1600 rpm |
| CFM | 2800 CFM |
| Puissance en chevaux | 4 PV |
| Couleur | Bleu |
| Intensité | 6.6 A |
| Hertz | 60 Hz |
| Tension | 115 V |
| CFM élevé | 2800 CFM |
| Matériau | Plastique |
| Description | séchoir à plancher/Ventilateur |
| Quantité par emballage | 1 |
| Référence fabricant | 641770 |
| Intérieur/Extérieur | En intérieur |
| Niveau sonore | 68 |
| Marque | Global Industrial |
| Vitesse | 3 pieds par minute |
Garantie
| Garantie | 1 an |
Conformité et certifications
| Certifications | ETL, cETL |