Souvent achetés ensemble
Prix : 605,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le ventilateur de plafond oscillant extérieur de 30 po de Global Industrial est équipé d’un moteur 3/10 HP 12/13 HP totalement fermé et non ventilé à 2 vitesses, ip24 résistant à l’humidité, alimentant trois pales de ventilateur en aluminium équilibrées avec précision. Ventilateur mural est livré avec un 9,8' GFCI Type Plug. Ce ventilateur oscillant utilise un balayage oscillant de 70 degrés, et permet un positionnement fixe de la tête. Noir Poudre Enduit zinc Plaqué Grille- résistant aux UV. ETL et cETL répertoriés et conformes à la norme UL507. Support de plafond suspend du plafond. Comprend deux tuyaux de 1-1/2 « pour le ventilateur et le montage au plafond et la quincaillerie. Ce produit a une garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 33 in (83,82 cm)
- Hauteur 31-1/2 po (80,01 cm)
- Poids 43 lbs (19,55 kg)
- Diamètre du ventilateur 30 in (76,2 cm)
- Longueur du cordon 9,8 pi (2,99 m)
- Profondeur 20 in (50,8 cm)
Détails du produit
- Nombre de lames 3
- Type de lame Aluminium
- Emplacement de montage Au plafond
- Nombre de vitesses 2
- Assemblage requis Oui
- Ampérage 1,65 A
- Puissance en watts 205 W
- TR/MIN 1100 rpm
- Type de lecteur Entraînement direct
- Matériau Aluminium
- Isolation du moteur Classe E
- T/mn élevé 1 100 tr/min
- CFM 7350/8400 CFM
- Tension 120 V
- Description Zingué thermolaqué Grille-UV résistant
- Puissances en chevaux 3/10 HP
- Phase 1
- CFM haute 8400 CFM
- Type de moteur Totalement fermée Non ventilés (TENV)
- Oscillant/Non oscillant Oscillante / fixe
- Type de cordon d’alimentation Prise de Type GFCI
- Watts 205 W
- Marque Global Industrial
- Décibels 67
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 293059
- Couleur Noir
- Type de ventilateur Industriel
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL, cETL Listed, OSHA & UL507 Compliant
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ventilateur de montage de plafond industriel industriel Global Industrial™ 30 », 2 vitesses, 8 400 CFM, 3/10 HP
605,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires