✓ Réservoir d'eau d'une capacité de 74 gallons
✓ Un débit de 16 480 pi³/min permet une couverture jusqu’à 3 767 pi²
Conçu pour une utilisation dans des environnements à forte chaleur et faible humidité, ce Global Industrial Le rafraîchisseur d'air évaporatif portable 36" est une solution économique et écoénergétique, respectueuse de l'environnement, pour rafraîchir les espaces en combinant eau et air pulsé afin de réduire la température ambiante jusqu'à 15 °C. Il se contrôle à l'aide de la télécommande incluse ou de l'écran LCD intuitif intégré, et dispose d'une minuterie pour programmer la mise en marche et l'arrêt. La pompe à entraînement direct de 1,18 CV est équipée d'un système d'arrêt automatique qui prévient tout dommage en cas de niveau d'eau insuffisant. Son ventilateur de 91 cm de diamètre offre trois vitesses et son épais filtre en papier kraft ondulé assure une absorption thermique optimale. Certifié ETL et cETL. Garantie limitée d'un an.