✓ Débit d'air de 65 000 CFM à 230 tr/min
✓ Structure en acier équipée de grandes roulettes pivotantes
Conçu pour brasser de grands volumes d’air, le ventilateur industriel mobile de type « barrel » Global Industrial 8' assure un apport d’air frais sur les quais de chargement, dans les entrepôts, les garages automobiles, les salles de sport et autres espaces intérieurs. Il est équipé d’un moteur ECM 13/16 HP à vitesse variable, entièrement encapsulé et hautement efficace, doté de six pales en aluminium qui fournissent jusqu’à 65 000 CFM d’air frais et couvrent une surface d’environ 4 500 sq. ft. Pour faciliter son déplacement et sa manipulation, le châssis est doté de deux jeux de poignées ergonomiques permettant de pousser et de diriger l’appareil, ainsi que de deux volants pour un réglage simple de l’inclinaison. Il est monté sur un châssis en acier tubulaire équipé de grandes roulettes pivotantes verrouillables qui permettent un déplacement fluide et aisé sur la plupart des types de sols. Homologué cULus. Garantie limitée d’un an.