Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB670517

Global Industrial Borne amovible avec manchon de montage encastré, 10 cm de profondeur x 91 cm de hauteur

Description du produit
✓ Capacité de résistance aux chocs de 4 536 kg à 8 km/h
✓ Construction en acier avec finition jaune haute visibilité
✓ La borne s'insère dans la base avec un loquet de retenue pour cadenas

4 po de profondeur x 36 po de hauteur Global Industrial La borne de sécurité amovible ™ offre aux utilisateurs une solution flexible pour protéger les bâtiments et les équipements et bloquer l'accès aux stationnements Ce dispositif permet d'accéder rapidement et facilement aux garages, routes et allées en cas de besoin. La base fournie s'installe au ras du sol ou du revêtement et est munie d'un couvercle empêchant l'infiltration de saletés, de débris et de déchets. En cas d'utilisation, il suffit d'ouvrir le couvercle et d'installer la borne. Pour une sécurité accrue, la borne peut être verrouillée à sa base à l'aide d'un cadenas (non fourni). Fabriquée en acier massif pour une durabilité optimale, la borne et sa base sont dotées d'une finition jaune vif pour une visibilité maximale.
PRIX
$499.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 3 unités
499.00
Acheter 4 unités - 10 unités
469.95Économisez29.05 (6)
Acheter 11 unités
455.95Économisez43.05 (9)
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Hauteur36 po
Poids47 lb
Espacement des boulons3-3/8 mm
Dimensions de la base (L x l)8 x 8 po
Diamètre4 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
TaperBorne de sécurité
Famille de couleurs de rubanPas de ruban adhésif
CouleurJaune
Matériel inclusNon
Emplacement de montageAmovible
ComprendManchon d'enrobage
MatérielAcier
Quantité par paquet1
Référence fabricant670517
Capacité d'impact10 000 lb à 8 km/h
FormeRond
MarqueGlobal Industrial