Souvent achetés ensemble
Prix : 165,95 $
✓ Mandrin puissant à clé Jacob pour une prise en main sécurisée
✓ Contrôle à vitesse variable avec 800 tr/min maximum pour un contrôle précis
La perceuse à air d’entraînement réversible Global Industrial™ Composite 1/2 » fournit la puissance dont vous avez besoin avec un faible bruit et un excellent confort ergonomique. Son mandrin à clé Jacob de 1/2 » offre une force de préhension positive et sûre pour les morceaux qui ne glissent pas ou ne sortent pas pendant l’utilisation. La perceuse a une vitesse variable pour un contrôle ponctuel et est évacuée par la poignée, de sorte que les particules ne sont pas dirigées vers votre visage pour une meilleure sécurité.
Poids &Dimensions
- Poids 3,1 lbs (1,41 kg)
- Largeur 6-7/8 po (17,46 cm)
- Taille du mandrin 1/2 en
- Entrée d’air 0,25 po (.64 cm)
- Longueur 9-5/8
- Taille du tuyau Diamètre intérieur 375
- Hauteur 2-1/8 po (5,4 cm)
Détails du produit
- Gaz d’échappement Poignée
- CFM 4 CFM
- Type de mandrin Mandrin à clé
- CFM @ 90 LB/PO2 25 CFM
- Poignée de poignée latérale Non
- Type Air Drill
- Marque Global Industrial
- Vitesse à vide 800 tr/min
- Matériau Composite
- Style Poignée pistolet
- Numéro de référence du fabricant 133713
- Couleur Noir
- Réversible Oui
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial Right Angle Air Grinder, 1/4" Air Inlet, 11000 RPM
Article nº : B2383983
Pas encore évalué
229,95 $
Global Industrial™ Compresseur d’air à piston à deux étages, 7,5 HP, 80 Gal., 1 phases, 230V
Article nº : B2811235
Pas encore évalué
5 285,00 $
Siècle perceuse 26321 - Cobalt Drill Bit 21 pces - 135° - 1/16" à 1/2" par 32
Article nº : B2139659
Pas encore évalué
175,95 $
Foret à air réversible industriel™ mondial, taille d’entraînement 1/2 », 800 tr / min
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires